曜日別特売
KB-35N×5 コピー用紙 KB用紙(共用紙) 普通色 白色度80% FSC認証 コクヨ 65204364

KB-35N×5 コピー用紙 KB用紙(共用紙) 普通色 白色度80% FSC認証 コクヨ 65204364
KB-35N×5 コピー用紙 KB用紙(共用紙) 普通色 白色度80% FSC認証 コクヨ 65204364
KB-35N×5 コピー用紙 KB用紙(共用紙) 普通色 白色度80% FSC認証 コクヨ 65204364
KB-35N×5 コピー用紙 KB用紙(共用紙) 普通色 白色度80% FSC認証 コクヨ 65204364
KB-35N×5 コピー用紙 KB用紙(共用紙) 普通色 白色度80% FSC認証 コクヨ 65204364
KB-35N×5 コピー用紙 KB用紙(共用紙) 普通色 白色度80% FSC認証 コクヨ 65204364
KB-35N×5 コピー用紙 KB用紙(共用紙) 普通色 白色度80% FSC認証 コクヨ 65204364

コピー用紙 KB用紙(共用紙) 普通色 白色度80% FSC認証

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(500枚×5冊)
サイズB5
内容量1箱(500枚×5冊)注文コード65204364品番KB-35N×5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

コピー機やインクジェットプリンタ、レーザープリンタに対応!
自然な色味の国産コピー用紙。適度な厚みで手書き用紙としても使用可能。酸化による紙の劣化を防ぐ中性紙。FSC認証パルプを使用した環境対応商品。

用途コピー紙、プリンタ用紙として、手書き用紙にも。 コクヨ KOKUYO コピー用紙 PPC用紙 KB用紙 共用紙 中性紙 プリンタ用紙 FSC認証 コピー PPC複写機 プリンター レーザープリンター インクジェットプリンター 熱転写プリンター 手書き 日本製 国産 白 ホワイト ケース販売 ケース まとめ買い 消耗品 備品 事務用品 会社 オフィス 事務所 学校白色度(%)80出荷単位材質FSC認証パルプ使用(FSCミックス)サイズB5入数(枚)2500寸法(縦×横)(mm)257×182紙厚(mm)0.09坪量(g/m2)64入数500枚×5冊適合プリンタコピー機、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする