展開図はこちらからご確認ください。
ゼノア
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3700 部品 イグニッションシステム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
部品名称
スクリュー
注文コード
65204434
品番
590266501
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥70
この商品は
部品名称
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3700 部品 イグニッションシステム
用途
部品の交換に
仕様
部品グループ:イグニッションシステム
適合本体
GZ3700
備考
M5x20-T27
部品名称
スクリュー
展開図部品No.
4
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65204434
590266501
64480896
590266501
ゼノア エンジンチェーンソー GZ2800T 部品 ハウジング
ゼノア
1個
¥
69
税込
¥
76
同じ部品番号590266501です。