展開図はこちらからご確認ください。
ゼノア
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3700 部品 クランクケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
備考
gray
注文コード
65204784
品番
522620003
参考基準価格(税別)
¥1,310
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
備考
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3700 部品 クランクケース
用途
部品の交換に
仕様
部品グループ:クランクケース
適合本体
GZ3700
備考
gray
部品名称
タンクキャップ ASSY
展開図部品No.
22
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい