展開図はこちらからご確認ください。
ゼノア
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3750 部品 Carburator
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
備考
331081240
部品名称
スクリュー
注文コード
65205667
品番
331081240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥300
この商品は
備考・部品名称
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3750 部品 Carburator
用途
部品の交換に
仕様
部品グループ:Carburator
適合本体
GZ3750
備考
331081240
部品名称
スクリュー
展開図部品No.
12
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65205667
331081240
62633815
331081240
ゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 キャブレター
ゼノア
1個
¥
299
税込
¥
329
同じ部品番号331081240です。