展開図はこちらからご確認ください。
ゼノア
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3750 部品 Carburator
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
部品名称
スクリュー
注文コード
65205728
品番
579492801
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥130
この商品は
備考・部品名称
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3750 部品 Carburator
用途
部品の交換に
仕様
部品グループ:Carburator
適合本体
GZ3750
部品名称
スクリュー
展開図部品No.
32
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65205728
579492801
62636046
579492801
ゼノア エンジンチェーンソー G2050T 部品 キャブレター
ゼノア
1個
¥
129
税込
¥
142
同じ部品番号579492801です。