展開図はこちらからご確認ください。
ゼノア
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3750 部品 クランクシャフト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
65206708
品番
481021210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥580
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3750 部品 クランクシャフト
用途
部品の交換に
仕様
部品グループ:クランクシャフト
適合本体
GZ3750
備考
481021210 , 12x22x7 F
部品名称
シーリング
展開図部品No.
5
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65206708
481021210
65137435
481021210
ゼノア エンジン刈払機 BC3510DW-EZ 部品 ショートブロック
ゼノア
1個
¥
579
税込
¥637
同じ部品番号481021210です。