曜日別特売
102003 0060 プラグレスーパーハード 大塚刷毛製造 65206917

プラグレスーパーハード

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刷毛幅(mm)60
板幅(mm)60
毛丈(mm)43
内容量1本注文コード65206917品番102003 0060
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

毛をはじめ全て樹脂製で、接着剤を使用していない画期的な刷毛”プラグレ”。独自の六角ハンドルは非常に握りやすくエラストマーを使用しているため手にピタっと馴染みます。刷毛造りのパイオニア、マルテーが自信をもってオススメする新時代の刷毛です。
溶剤塗料に耐える毛束が特徴のプラグレシリーズ。【プラグレスーパーハード】はしっかりとした腰感とまとまりで、微弾性塗料や耐火塗料など、高粘度塗料に最適です。

用途
微弾性塗料、耐火塗料、高粘度塗料、プロ用樹脂刷毛
表示サイズ(mm)60毛色白毛緑毛丈(mm)43玉厚(mm)14板幅(mm)60毛材化繊質量(g)約53.5形状筋違刷毛幅(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65206883
2023-12-30
用途: 洗剤塗布・洗い何でもいけます
サービス業

ペンキ用のハケ使ってましたが物が全然違います毛先が傷まないので割高に感じますが長く使えるので逆に安上がりになります!

対象商品 : 65206883
2022-12-16
用途: 車のコーティングに付随する作業を行っております。
K-Serviceその他業種

流石にスーパーハードですね!追加注文を考えてます。

1が参考にしています
対象商品 : 65206883
2021-10-25
用途: 灯油を使用した部品の洗浄
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのべとべとした部品を灯油で洗浄する時に使用。毛のブラシだと腰がなく、かといってナイロンブラシだと硬すぎてハネだらけになってしまう。本ブラシは含みも良く使い勝手も良い。

3が参考にしています
対象商品 : 65206883
2021-10-28
用途: 清掃作業の薬品を塗布するため使用
サービス業

油汚れを取る為に使用しました。ホームセンターなどに置いてある塗料用の刷毛より腰があり隙間などに毛先がちゃんと入ってくれて作業しやすかったです。ただ、腰が強いため作業をすばやくやろうと思うと薬品が周りに跳ねたりするので注意が必要です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする