曜日別特売
105032 0008 白神 目地 平 大塚刷毛製造 65206969

白神 目地 平

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
サイズ(号)8
内容量1本注文コード65206969品番105032 0008
参考基準価格(税別)¥1,130販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

従来のストレート化繊刷毛でありながら、ウェーブ化繊刷毛と同等の含み性能を持つ、特殊ストレート繊維採用の秋田製最高級化繊刷毛。
均一な塗料の吐き出しと毛のまとまりにより、ダメ込み・隅切り作業に高い性能を発揮

用途
目地、水性塗料、溶剤塗料
サイズ(号)8毛色毛丈(mm)32玉厚(mm)6金具幅(mm)22.5毛材化繊質量(g)約17形状RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用後に刷毛内の塗料を除く際、ヘラなどで強く力を与えないでください。特殊繊維を使用しているため、毛が反り返ってしまう場合があります。※強溶剤での使用は避けてください。毛束のコシが落ちてしまうなど、本来の性能が発揮できなくなってしまう可能性があります。

商品説明動画

白神
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする