103107 0060 NEW新鉄骨スリム 大塚刷毛製造 65207048

 

103107 0060 NEW新鉄骨スリム 大塚刷毛製造 65207048
103107 0060 NEW新鉄骨スリム 大塚刷毛製造 65207048
103107 0060 NEW新鉄骨スリム 大塚刷毛製造 65207048

NEW新鉄骨スリム

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
刷毛幅(mm)60
板幅(mm)52
毛丈(mm)56
内容量1本注文コード65207048品番103107 0060
参考基準価格(税別)¥2,070販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

合成樹脂・錆止め塗料用刷毛に特殊形状のハンドルを採用し、鉄骨部の塗りで問題だったトジ線切れが起こりにくくしました。
スリムなハンドルでボルト間などの隙間に入りやすくなりました。ボルト周りに最適なつくりは、Cチャンネルでも活躍します。

用途合成樹脂、錆止め塗料、鉄骨、ボトル周り、Cチャンネル表示サイズ(mm)60毛色毛丈(mm)56玉厚(mm)28板幅(mm)52毛材山羊毛・豚毛質量(g)約84形状筋違刷毛幅(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする