iHelp
ホビー用ヤスリセット3本セット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(3本)
注文コード
65207215
品番
IH-4012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ヤスリセットをお得な3本セットでご提供、サイズ、種類のバリエーションも豊富です。
用途
鉄工材・軽金属・塩ビ・プラスチックなどのバリ取りや研削加工に最適です。
全長(mm)
170
形状
平型、丸型、半丸型
材質
本体:スチール、グリップ:エラストマー(TPRもしくはTPE)+ABS
サイズ
M
適合材
鉄・軽金属・塩ビ・プラスチック