展開図はこちらからご確認ください。
ゼノア
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3750 部品 クラッチおよびオイルポンプ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
備考
M4x10-T27
部品名称
スクリュー
注文コード
65207435
品番
576985401
参考基準価格(税別)
¥50
販売価格(税込)
¥54
販売価格(税別)
¥
49
バスケットに入れる
この商品は
備考・部品名称
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3750 部品 クラッチおよびオイルポンプ
用途
部品の交換に
仕様
部品グループ:クラッチおよびオイルポンプ
適合本体
GZ3750
備考
M4x10-T27
部品名称
スクリュー
展開図部品No.
5
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい