展開図はこちらからご確認ください。
ゼノア
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3750 部品 クラッチおよびオイルポンプ
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
備考
848CA60640 , FOR 21BPX
部品名称
オイルポンプ
注文コード
65207487
品番
848CA60640
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,280
この商品は
備考・部品名称
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3750 部品 クラッチおよびオイルポンプ
用途
部品の交換に
仕様
部品グループ:クラッチおよびオイルポンプ
適合本体
GZ3750
備考
848CA60640 , FOR 21BPX
部品名称
オイルポンプ
展開図部品No.
15
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65207487
848CA60640
64476434
848CA60640
ゼノア エンジンチェーンソー G5201 部品 クラッチおよびオイルポンプ
ゼノア
1個
¥
5,198
税込
¥
5,718
同じ部品番号848CA60640です。