曜日別特売
30.0mm ショートビット六角軸 BIGMAN(ビッグマン) 65207547

30.0mm ショートビット六角軸 BIGMAN(ビッグマン) 65207547
30.0mm ショートビット六角軸 BIGMAN(ビッグマン) 65207547
30.0mm ショートビット六角軸 BIGMAN(ビッグマン) 65207547
30.0mm ショートビット六角軸 BIGMAN(ビッグマン) 65207547
30.0mm ショートビット六角軸 BIGMAN(ビッグマン) 65207547
30.0mm ショートビット六角軸 BIGMAN(ビッグマン) 65207547
30.0mm ショートビット六角軸 BIGMAN(ビッグマン) 65207547
30.0mm ショートビット六角軸 BIGMAN(ビッグマン) 65207547
30.0mm ショートビット六角軸 BIGMAN(ビッグマン) 65207547
30.0mm ショートビット六角軸 BIGMAN(ビッグマン) 65207547
30.0mm ショートビット六角軸 BIGMAN(ビッグマン) 65207547

ショートビット六角軸

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)30
全長(mm)125
溝長(mm)75
内容量1個注文コード65207547品番30.0mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

二枚刃でケガキの負担、木屑をすくう負担を軽減します。螺旋形状とストレート形状を組み合わせることで、木屑の排出を良くし、木屑詰まりを軽減させます。特殊な焼き入れで軸部を強化し、太径サイズの穴あけによる軸折れを防止します。

用途木材の貫通穴用のショートビットです。軸径(Φmm)六角軸シャンク6.35寸法(mm)梱包:180×55×30全長(mm)125質量(g)163溝長(mm)75ドリル径(Φmm)30適合工具インパクトドライバー、電気ドリル、ドリルドライバー
注意
※22.0のみ二枚刃ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする