山田実業
マグロン印 防蝕管
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
規格
特小
注文コード
65207626
品番
E3AA1A120
参考基準価格(税別)
¥655
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
この商品は
規格
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
釣針やロック、仕立て金具の錆を防ぐ為のオリジナルの防蝕管になります。
用途
錆止め・防蝕管・防蝕道具
規格
特小
長さ(mm)
20
内径(Φmm)
1.9
適合号数
ナイロンテグス:#80~120