WV-40 GATEMAN iRevo WV-40 東邦金属工業 65207863

WV-40 GATEMAN iRevo WV-40 東邦金属工業 65207863
WV-40 GATEMAN iRevo WV-40 東邦金属工業 65207863
WV-40 GATEMAN iRevo WV-40 東邦金属工業 65207863
WV-40 GATEMAN iRevo WV-40 東邦金属工業 65207863
WV-40 GATEMAN iRevo WV-40 東邦金属工業 65207863

GATEMAN iRevo WV-40

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード65207863品番WV-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質PC/ダイカスト種類直流・非耐火型・キーレス型・補助錠タイプ(D-NF-NK-S)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)室外部:63×19.5×174、室内部:145×37.5×90機能カードキー認証システム(Mifare(R)・Felica(R)対応)、二通りの解錠方法(カードキー・暗証番号)、暗証番号4~10桁、ビジター暗証番号・ワンタイム暗証番号機能、オートロック機能、のぞき見防止機能、各種警報機能(破壊・こじ開け)、電池交換お知らせ/非常用9V電源、マナーモード(音量調整機能付き)、スマートエチケット機能、スマホアプリからの施開錠機能(オプション)、リモコン(オプション)使用乾電池1.5V/アルカリ単3電池×4個(1日10回使用基準で1年使用可能)
注意
※乾電池の寿命は、ご使用の環境等により差が出る場合があります。
※Mifare は、NXPセミコンダクターズ社の登録商標です。
※Felica は、ソニー株式会社の登録商標です。
※Bluetooth は、Bluetooth SIG,Incの登録商標です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする