適合規格欧州CE、北米UL、中国GR3
EU/IE3 (EC)640/2009,(EU)04/2014,IEC60034
米国/IE3 EISA2014,NEMA MG1
中国/GR3 GB18613-2020+CEL007-2021
出力(kW)30電源三相電圧(V)Δ380-400/50Hz, Δ440-460/60Hz極数(P)4周波数(Hz)50/60取付方式脚取付ブレーキ有無なし使用環境屋内枠番200L極数4高度(m)1000以下塗装色RAL7031(マンセル10B 5/2)使用環境温度(℃)-20~40外被構造全閉外扇型、IP54(屋内)耐熱クラス155(F)雰囲気蒸気、粉塵、腐食性ガスがない換気の良い場所クラス効率:IE3使用環境湿度(%)95RH以下(但し結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応