曜日別特売
HLH-500SJ 油圧・足踏式テーブルリフト台車 HAMACO 65208764

HLH-500SJ 油圧・足踏式テーブルリフト台車 HAMACO 65208764
HLH-500SJ 油圧・足踏式テーブルリフト台車 HAMACO 65208764

油圧・足踏式テーブルリフト台車

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送16日以内出荷とは
内容量1台積載荷重(kg)500ストロークST(mm)525注文コード65208764品番HLH-500SJ
参考基準価格(税別)¥360,800販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
319,800

低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。
ジャバラ付固定ハンドル仕様。

積載荷重(kg)500テーブル寸法幅(mm)600テーブル寸法奥行(mm)950最低位(mm)280最高位(mm)805車輪径(Φmm)100質量(kg)80材質(車輪)ウレタンタイプジャバラ付固定ハンドルキャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×950ペダル回数62(標準)全長LL(mm)1170ストロークST(mm)525テーブル高さH~H1(mm)280~805
注意
※個人宅配送不可商品です。
※荷下ろしの際、フォークリフトが必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする