曜日別特売
HLH-150SUS 油圧・足踏式テーブルリフト台車 HAMACO 65208904

HLH-150SUS 油圧・足踏式テーブルリフト台車 HAMACO 65208904
HLH-150SUS 油圧・足踏式テーブルリフト台車 HAMACO 65208904

油圧・足踏式テーブルリフト台車

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送16日以内出荷とは
積載荷重(kg)150
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×720
ストロークST(mm)485
内容量1台注文コード65208904品番HLH-150SUS
参考基準価格(税別)¥862,000販売価格(税込)¥769,780
販売価格(税別)
699,800

SUS304を使用。
水に強く、色々な環境下にも抜群の耐久性を発揮します。

積載荷重(kg)150テーブル寸法幅(mm)400テーブル寸法奥行(mm)720最低位(mm)235最高位(mm)720車輪径(Φmm)100質量(kg)30材質(車輪)ウレタンタイプオールステンレスキャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×720ペダル回数22(標準)全長LL(mm)950ストロークST(mm)485テーブル高さH~H1(mm)235~720
注意
※個人宅配送不可商品です。
※荷下ろしの際、フォークリフトが必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする