HAMACO
ボールネジパワータイプ電動式テーブルリフト
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
積載荷重(kg)
100
100
200
300
250
500
750
1000
1500
2000
テーブル寸法幅(mm)
500
500
600
400
800
650
520
750
1050
1000
900
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
500×800
500×800
500×800
600×800
400×900
500×900
600×900
800×900
400×1050
500×1050
650×1050
800×1050
650×950
520×1050
750×1050
520×1200
750×1200
600×1050
1050×1050
500×1200
650×1200
800×1200
600×1500
800×1500
600×1200
1000×2000
900×1400
750×1350
ストロークST(mm)
1450
1450
970
545
790
1750
1200
750
860
990
500
780
全43種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65210033
品番
MLI-100-0508W3
参考基準価格(税別)
¥709,600
販売価格(税込)
¥659,780
販売価格(税別)
¥
599,800
バスケットに入れる
2台同時に上昇・下降が可能なため、大型のワークに対して低コストで高さ調整ができます。(2台動調仕様はオプションです。)
積載荷重(kg)
100
テーブル寸法幅(mm)
500
テーブル寸法奥行(mm)
800
最低位(mm)
350
最高位(mm)
1800
質量(kg)
121
タイプ
高揚程
電源(V)
三相/AC200
モーター出力(kW)
0.2
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
500×800
ストロークST(mm)
1450
テーブル高さH~H1(mm)
350~1800
昇降時間(秒)
28/24(50/60Hz)
注意
※個人宅配送不可商品です。
※荷下ろしの際、フォークリフトが必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません