曜日別特売
MLI-300-0809 ボールネジパワータイプ電動式テーブルリフト HAMACO 65210103

MLI-300-0809 ボールネジパワータイプ電動式テーブルリフト HAMACO 65210103
MLI-300-0809 ボールネジパワータイプ電動式テーブルリフト HAMACO 65210103

ボールネジパワータイプ電動式テーブルリフト

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送21日以内出荷とは
積載荷重(kg)300
テーブル寸法幅(mm)800
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×900
800×900
500×800
600×800
400×900
500×900
600×900
400×1050
500×1050
650×1050
800×1050
650×950
520×1050
750×1050
520×1200
750×1200
600×1050
1050×1050
500×1200
650×1200
800×1200
600×1500
800×1500
600×1200
1000×2000
900×1400
750×1350
ストロークST(mm)545
内容量1台注文コード65210103品番MLI-300-0809
参考基準価格(税別)¥559,600販売価格(税込)¥527,780
販売価格(税別)
479,800

2台同時に上昇・下降が可能なため、大型のワークに対して低コストで高さ調整ができます。(2台動調仕様はオプションです。)

積載荷重(kg)300テーブル寸法幅(mm)800テーブル寸法奥行(mm)900最低位(mm)155最高位(mm)700質量(kg)110タイプスタンダード電源(V)三相/AC200モーター出力(kW)0.2テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×900ストロークST(mm)545テーブル高さH~H1(mm)155~700昇降時間(秒)19/16(50/60Hz)
注意
※個人宅配送不可商品です。
※荷下ろしの際、フォークリフトが必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする