曜日別特売
MLSE-150-2509 超低床スリムリフター   油圧・電動式 HAMACO 65210627

MLSE-150-2509 超低床スリムリフター   油圧・電動式 HAMACO 65210627
MLSE-150-2509 超低床スリムリフター   油圧・電動式 HAMACO 65210627

超低床スリムリフター 油圧・電動式

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送21日以内出荷とは
積載荷重(kg)150
テーブル寸法幅(mm)250
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)250×900
ストロークST(mm)635
内容量1台注文コード65210627品番MLSE-150-2509
参考基準価格(税別)¥555,200販売価格(税込)¥516,780
販売価格(税別)
469,800

現在使用中の手押し台車や平台車をそのままリフトの上に乗せる事が出来ます。
テーブルリフトに積み替える作業が無い為、効率よく作業が出来ます。超低床

積載荷重(kg)150テーブル寸法幅(mm)250テーブル寸法奥行(mm)900最低位(mm)65最高位(mm)700質量(kg)62タイプ電動油圧式出力(kW)0.4電源(V)三相/AC200テーブル寸法(幅×長さ)(mm)250×900ストロークST(mm)635テーブル高さH~H1(mm)65~700昇降時間(秒)8/6(50/60Hz)
注意
※個人宅配送不可商品です。
※荷下ろしの際、フォークリフトが必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする