HAMACO
超低床スリムリフター 油圧・電動式
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
積載荷重(kg)
150
150
250
350
テーブル寸法幅(mm)
300
200
250
300
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
300×900
200×700
250×700
300×700
200×900
250×900
300×900
200×800
250×800
300×800
ストロークST(mm)
635
505
635
500
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65210636
品番
MLSE-150-3009
参考基準価格(税別)
¥559,600
販売価格(税込)
¥516,780
販売価格(税別)
¥
469,800
バスケットに入れる
現在使用中の手押し台車や平台車をそのままリフトの上に乗せる事が出来ます。
テーブルリフトに積み替える作業が無い為、効率よく作業が出来ます。超低床
積載荷重(kg)
150
テーブル寸法幅(mm)
300
テーブル寸法奥行(mm)
900
最低位(mm)
65
最高位(mm)
700
質量(kg)
64
タイプ
電動油圧式
出力(kW)
0.4
電源(V)
三相/AC200
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
300×900
ストロークST(mm)
635
テーブル高さH~H1(mm)
65~700
昇降時間(秒)
8/6(50/60Hz)
注意
※個人宅配送不可商品です。
※荷下ろしの際、フォークリフトが必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません