HAMACO
超低床スリムリフター ボールネジ式・電動式
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
テーブル寸法幅(mm)
250
200
250
300
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
250×500
200×500
250×500
300×500
200×600
250×600
300×600
ストロークST(mm)
500
500
650
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65210715
品番
MLSB-100-2507
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥472,400
販売価格(税込)
¥428,780
販売価格(税別)
¥
389,800
バスケットに入れる
現在使用中の手押し台車や平台車をそのままリフトの上に乗せる事が出来ます。
テーブルリフトに積み替える作業が無い為、効率よく作業が出来ます。超低床
積載荷重(kg)
100
テーブル寸法幅(mm)
250
テーブル寸法奥行(mm)
700
最低位(mm)
80
最高位(mm)
580
質量(kg)
30
タイプ
電動ボールネジ式
出力(W)
70
電源(V)
単相100
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
250×500
上昇時間(秒)
12
下降時間(秒)
12
ストロークST(mm)
500
テーブル高さH~H1(mm)
80~580
注意
※個人宅配送不可商品です。
※荷下ろしの際、フォークリフトが必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません