HAMACO
パワータイプ油圧電動式テーブルリフト
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
積載荷重(kg)
500
150
300
500
1000
2000
テーブル寸法幅(mm)
800
450
600
500
800
900
650
1050
1200
1000
750
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
800×1200
800×1200
800×1200
450×600
600×600
450×800
600×800
500×900
600×900
800×900
900×900
500×1050
650×1050
800×1050
1050×1050
600×1200
900×1200
1200×1200
600×1500
800×1500
1000×1500
1200×1500
800×1800
1000×2000
600×950
650×1200
750×1350
ストロークST(mm)
860
560
1040
280
520
620
750
860
1300
605
1050
700
1000
1250
全49種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65210934
品番
MLE-500-0812
参考基準価格(税別)
¥569,000
販売価格(税込)
¥527,780
販売価格(税別)
¥
479,800
バスケットに入れる
高剛性フレームを使用した最大荷重2tまでのパワータイプ。
積載荷重(kg)
500
テーブル寸法幅(mm)
800
テーブル寸法奥行(mm)
1200
最低位(mm)
155
最高位(mm)
1015
質量(kg)
129
仕様
ユニット別置き:ーY、三点押釦制御:-3
タイプ
スタンダード
出力(kW)
0.55
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
800×1200
上昇時間(秒)
19/16(50/60Hz)
ストロークST(mm)
860
テーブル高さH~H1(mm)
155~1015
注意
※個人宅配送不可商品です。
※荷下ろしの際、フォークリフトが必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません