曜日別特売
MLE-1000-1212 パワータイプ油圧電動式テーブルリフト HAMACO 65211065

MLE-1000-1212 パワータイプ油圧電動式テーブルリフト HAMACO 65211065
MLE-1000-1212 パワータイプ油圧電動式テーブルリフト HAMACO 65211065

パワータイプ油圧電動式テーブルリフト

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送21日以内出荷とは
積載荷重(kg)1000
テーブル寸法幅(mm)1200
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)1200×1200
1200×1200
450×600
600×600
450×800
600×800
500×900
600×900
800×900
900×900
500×1050
650×1050
800×1050
1050×1050
600×1200
800×1200
900×1200
600×1500
800×1500
1000×1500
1200×1500
800×1800
1000×2000
600×950
650×1200
750×1350
ストロークST(mm)860
内容量1台注文コード65211065品番MLE-1000-1212
参考基準価格(税別)¥687,400販売価格(税込)¥615,780
販売価格(税別)
559,800

高剛性フレームを使用した最大荷重2tまでのパワータイプ。

積載荷重(kg)1000テーブル寸法幅(mm)1200テーブル寸法奥行(mm)1200最低位(mm)155最高位(mm)1015質量(kg)195仕様ユニット別置き:ーY、三点押釦制御:-3タイプスタンダード出力(kW)0.55テーブル寸法(幅×長さ)(mm)1200×1200上昇時間(秒)38/32(50/60Hz)ストロークST(mm)860テーブル高さH~H1(mm)155~1015
注意
※個人宅配送不可商品です。
※荷下ろしの際、フォークリフトが必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする