HAMACO
パワータイプ油圧電動式テーブルリフト
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
積載荷重(kg)
150
150
300
500
1000
2000
テーブル寸法幅(mm)
600
450
600
500
800
900
650
1050
1200
1000
750
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
600×950
600×950
600×950
600×800
450×600
600×600
450×800
500×900
600×900
800×900
900×900
500×1050
650×1050
800×1050
1050×1050
600×1200
800×1200
900×1200
1200×1200
600×1500
800×1500
1000×1500
1200×1500
800×1800
1000×2000
650×1200
750×1350
ストロークST(mm)
1040
560
1040
280
520
620
750
860
1300
605
1050
700
1000
1250
全49種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65211178
品番
MLE-150-0609WJ
参考基準価格(税別)
¥914,800
販売価格(税込)
¥835,780
販売価格(税別)
¥
759,800
バスケットに入れる
高剛性フレームを使用した最大荷重2tまでのパワータイプ。
積載荷重(kg)
150
テーブル寸法幅(mm)
600
テーブル寸法奥行(mm)
950
最低位(mm)
260
最高位(mm)
1300
質量(kg)
120
仕様
ユニット別置き:ーY、三点押釦制御:-3
タイプ
ジャバラ付
出力(kW)
0.55
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
600×950
上昇時間(秒)
6/5(50/60Hz)
ストロークST(mm)
1040
テーブル高さH~H1(mm)
260~1300
注意
※個人宅配送不可商品です。
※荷下ろしの際、フォークリフトが必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません