積載荷重(kg)150最低位(mm)72最高位(mm)1502車輪径(Φmm)固定75、自在125質量(kg)53材質(車輪)固定 ウレタン/自在 ゴムタイプ標準フォーク幅D(mm)60フォーク長さC(mm)700フォーク最低高さA(mm)72フォーク最高高さB(mm)1502フォーク厚さE(mm)38フォークスライド外幅F~G(mm)130~468外形寸法(全長)L(mm)1120外形寸法(全幅)M(mm)550外形寸法(全高)N(mm)1821ストロークST(mm)1430荷重中心距離 (L.C)(mm)350