積載荷重(kg)300最低位(mm)77最高位(mm)1502車輪径(Φmm)固定80、自在150質量(kg)114材質(車輪)固定 ウレタン/自在 ゴムタイプ標準フォーク幅D(mm)100フォーク長さC(mm)800フォーク最低高さA(mm)77フォーク最高高さB(mm)1502フォーク厚さE(mm)55フォークスライド外幅F~G(mm)215~578外形寸法(全長)L(mm)1312外形寸法(全幅)M(mm)655外形寸法(全高)N(mm)1921ストロークST(mm)1425荷重中心距離 (L.C)(mm)400