HE1AN-P-DC24V-Y5 Panasonic パワーリレー 24V dc SPST 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック) 65211468

Panasonic パワーリレー 24V dc SPST 基板実装タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード65211468品番HE1AN-P-DC24V-Y5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
仕様Ul、SCA、VDE、TUV. HEシリーズ. これらの基板取り付けパワーリレーは容量が大きく、寿命も長く、優れたサージ抵抗を発揮します。 これらの基板パワーリレーの代表的な用途には、オフィス機器、産業機器及び家庭用電気製品があります。. 容量が大きく、長寿命 シングルサイド安定タイプ サージ電圧: 10,000 V以上 プリテンションとキックオフ機構により、接点溶着時に優れた抵抗を発揮 代表的な用途: 機械工具、成形装置、エアコン、暖房装置長さ(mm)38取付方式基板実装極数1接点構成SPSTコイル抵抗(Ω)300コイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)48最大スイッチング電源(AC kVA)23.52コイル電力(W)1.92最大動作温度(℃)55ラッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする