積載荷重(kg)600最低位(mm)80最高位(mm)900車輪径(Φmm)固定80、自在150質量(kg)110材質(車輪)固定 ウレタン/自在 ゴムタイプ標準フォーク幅D(mm)100フォーク長さC(mm)800フォーク最低高さA(mm)80フォーク最高高さB(mm)900フォーク厚さE(mm)55フォークスライド外幅F~G(mm)218~581外形寸法(全長)L(mm)1315外形寸法(全幅)M(mm)655外形寸法(全高)N(mm)1361ストロークST(mm)820荷重中心距離 (L.C)(mm)400