曜日別特売
ECA1VM472 Panasonic コンデンサ 4700μF, ,35V dc, ECA1VM472 Panasonic(パナソニック) 65211547

Panasonic コンデンサ 4700μF, ,35V dc, ECA1VM472

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード65211547品番ECA1VM472
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
仕様MシリーズタイプA電解コンデンサ. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85 ℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。. SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き. 用途. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。寸法(mm)18(Dia.)×35.5直径(Φmm)18高さ(mm)35.5電圧(V)35dc静電容量4700μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)1.6最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)7.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする