曜日別特売
HFH-H600-12B マスト式リフト前輪ビック型   油圧・足踏式 HAMACO 65211607

HFH-H600-12B マスト式リフト前輪ビック型   油圧・足踏式 HAMACO 65211607
HFH-H600-12B マスト式リフト前輪ビック型   油圧・足踏式 HAMACO 65211607

マスト式リフト前輪ビック型 油圧・足踏式

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送21日以内出荷とは
積載荷重(kg)600
ストロークST(mm)1120
内容量1台注文コード65211607品番HFH-H600-12B
参考基準価格(税別)¥527,000販売価格(税込)¥461,780
販売価格(税別)
419,800

車輪Φ150を標準化し、車高が35mm上がり移動がスピーディ。
車輪が大きいので、倉庫や工場内での凹凸もスムーズに移動できます。
早送り装置、過負荷防止バルブ付き。
レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けましたので下降時は手を放すだけで停止します。

積載荷重(kg)600最低位(mm)115最高位(mm)1235車輪径(Φmm)固定150、自在150質量(kg)123材質(車輪)固定 ウレタン/自在 ゴムタイプビッグフォーク幅D(mm)100フォーク長さC(mm)800フォーク最低高さA(mm)115フォーク最高高さB(mm)1235フォーク厚さE(mm)55フォークスライド外幅F~G(mm)218~581外形寸法(全長)L(mm)1315外形寸法(全幅)M(mm)655外形寸法(全高)N(mm)1696ストロークST(mm)1120荷重中心距離 (L.C)(mm)400
注意
※個人宅配送不可商品です。
※荷下ろしの際、フォークリフトが必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする