曜日別特売
HFH-H300-15-5H マスト式リフト低床タイプ   油圧・足踏式 HAMACO 65211695

HFH-H300-15-5H マスト式リフト低床タイプ   油圧・足踏式 HAMACO 65211695
HFH-H300-15-5H マスト式リフト低床タイプ   油圧・足踏式 HAMACO 65211695

マスト式リフト低床タイプ 油圧・足踏式

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送21日以内出荷とは
積載荷重(kg)300
ストロークST(mm)1425
内容量1台注文コード65211695品番HFH-H300-15-5H
参考基準価格(税別)¥393,400販売価格(税込)¥373,780
販売価格(税別)
339,800

フォークの高さを下げたタイプ。狭い隙間に便利です。
早送り装置、過負荷防止バルブ付き。
レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けましたので下降時は手を放すだけで停止します。

積載荷重(kg)300最低位(mm)50最高位(mm)1475車輪径(Φmm)固定50、自在150質量(kg)116材質(車輪)固定 ウレタン/自在 ゴムタイプ低床フォーク幅D(mm)100フォーク長さC(mm)700フォーク最低高さA(mm)50フォーク最高高さB(mm)1475フォーク厚さE(mm)40フォークスライド外幅F~G(mm)215~578外形寸法(全長)L(mm)1211外形寸法(全幅)M(mm)655外形寸法(全高)N(mm)1901ストロークST(mm)1425荷重中心距離 (L.C)(mm)350
注意
※個人宅配送不可商品です。
※荷下ろしの際、フォークリフトが必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする