曜日別特売
HFH-D400-9T マスト式リフトテーブルタイプ   油圧・電動式 HAMACO 65211853

HFH-D400-9T マスト式リフトテーブルタイプ   油圧・電動式 HAMACO 65211853
HFH-D400-9T マスト式リフトテーブルタイプ   油圧・電動式 HAMACO 65211853

マスト式リフトテーブルタイプ 油圧・電動式

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送21日以内出荷とは
ストロークST(mm)806
内容量1台注文コード65211853品番HFH-D400-9T
参考基準価格(税別)¥883,800販売価格(税込)¥769,780
販売価格(税別)
699,800

フォーク全面を鉄製プレートでフルカバーしたテーブルタイプ。
小物の運搬に最適。テーブル部分は、メッキ鋼板(ZAM)。
ボルトを外せば簡単に取れ、フォークタイプとして使用できます。
過負荷防止バルブ付き。
楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。
ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。

積載荷重(kg)350最低位(mm)97最高位(mm)903車輪径(Φmm)固定80、自在150質量(kg)148材質(車輪)固定 ウレタン/自在 ゴムタイプテーブルテーブル高さ(mm)58モーター出力(kW)0.7テーブル寸法(幅×長さ)(mm)595×720モーター電圧(V)DC12外形寸法(全長)L(mm)1231外形寸法(全幅)M(mm)1321外形寸法(全高)N(mm)1321ストロークST(mm)806荷重中心距離 (L.C)(mm)350
注意
※個人宅配送不可商品です。
※荷下ろしの際、フォークリフトが必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする