積載荷重(kg)500最低位(mm)77最高位(mm)2800車輪径(Φmm)固定80、自在150質量(kg)256材質(車輪)固定 ウレタン/自在 ゴムタイプ2段マスト型モーター出力(kW)0.7モーター電圧(V)DC12フォーク幅D(mm)100フォーク長さC(mm)800フォーク最低高さA(mm)77フォーク最高高さB(mm)2800フォーク厚さE(mm)55フォークスライド外幅F~G(mm)218~825外形寸法(全長)L(mm)1419外形寸法(全幅)M(mm)846外形寸法(全高)N(mm)1990ストロークST(mm)2723