曜日別特売
HFH-B200-12T マスト式リフト ボールネジ・電動式 HAMACO 65211984

HFH-B200-12T マスト式リフト ボールネジ・電動式 HAMACO 65211984
HFH-B200-12T マスト式リフト ボールネジ・電動式 HAMACO 65211984

マスト式リフト ボールネジ・電動式

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送21日以内出荷とは
最高位(mm)1203
内容量1台注文コード65211984品番HFH-B200-12T
参考基準価格(税別)¥724,600販売価格(税込)¥648,780
販売価格(税別)
589,800

フォーク全面を鉄製プレートでフルカバーしたテーブルタイプ。
小物の運搬に最適な一台です。テーブル部分は、メッキ鋼板(ZAM)。
ボルトを外せば簡単にテーブルがとれフォークタイプとして使用できます。
ブラシレスモーターを使用。自然降下ゼロ。
ドライシリンダーなので油漏れが無くクリーン。

積載荷重(kg)200最低位(mm)85最高位(mm)1203車輪径(Φmm)固定75、自在125質量(kg)91材質(車輪)固定 ウレタン/自在 ゴムタイプテーブルテーブル高さ(mm)1118モーター出力(kW)0.7モーター電圧(V)DC12外形寸法(全長)L(mm)1040外形寸法(全幅)M(mm)550外形寸法(全高)N(mm)1521
注意
※個人宅配送不可商品です。
※荷下ろしの際、フォークリフトが必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする