Panasonic(パナソニック)
Panasonic パワーリレー 5V dc DPST 基板実装タイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65212080
品番
DSP2A-DC5V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
仕様
UL、CSA、TUV. 逆極性タイプの品番にはR suffixが含まれます. DSPシリーズリレー. このミニチュア基板実装パワーリレーは、コンタクト定格とスイッチング容量が高く、高感度で、破壊電圧も高くなっています。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、事務機器や産業電子機器、測定機器、温度コントローラ、PLCなどがあります。. DIL形式の高スイッチング容量のモノステーブルリレー 高い破壊電圧 高感度 密閉構造で自動洗浄可能 小型、H 10 x W 20.2 x D 11 mm
長さ(mm)
20.2
取付方式
基板実装
極数
2
奥行(mm)
11
接点構成
DPST
コイル抵抗(Ω)
83
コイル電圧(V)
5/dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
スイッチング電流(A)
5
最大スイッチング電圧(AC V)
250
最大スイッチング電圧(DC V)
125
最大スイッチング電源(DC W)
150
コイル電力(mW)
300
ラッチ
なし