HAMACO
ハンドパレットトラック
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
16日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
65212219
品番
HPSC20-511
参考基準価格(税別)
¥715,000
販売価格(税込)
¥659,780
販売価格(税別)
¥
599,800
バスケットに入れる
積載荷重(kg)
2000
最低位(mm)
85
最高位(mm)
200
車輪径(Φmm)
ステアリングホイール180×50 、ロードホイール70×70
質量(kg)
80
材質(車輪)
ポリウレタン
タイプ
標準
全幅(mm)
フォーク:555
全長A(mm)
1557
全高(mm)
1140
寸法(Φ×mm)
ステアリングホイール:180×50、ロードホイール:70×70
材質(ホイール)
ポリウレタン
フォーク寸法(幅×長さ)(mm)
180×1150
注意
※個人宅配送不可商品です。
※荷下ろしの際、フォークリフトが必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません