HAMACO
ハンドパレットトラック
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
16日以内出荷とは
質量(kg)
80
80
81
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65212228
品番
SUHP20-511
参考基準価格(税別)
¥715,000
販売価格(税込)
¥604,780
販売価格(税別)
¥
549,800
バスケットに入れる
積載荷重(kg)
2000
最低位(mm)
85
最高位(mm)
200
車輪径(Φmm)
1.200×50 2.80×70
質量(kg)
80
材質(車輪)
ナイロン
タイプ
標準
全幅(mm)
フォーク:540
全長A(mm)
1500
全高(mm)
1140
寸法(Φ×mm)
ステアリングホイール:200×50、ロードホイール:80×70
材質(ホイール)
ナイロン
フォーク寸法(幅×長さ)(mm)
160×1150
注意
※個人宅配送不可商品です。
※荷下ろしの際、フォークリフトが必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません