EEEFK2A331AM Panasonic コンデンサ 330μF, ,100V dc, EEEFK2A331AM Panasonic(パナソニック) 65213139

Panasonic コンデンサ 330μF, ,100V dc, EEEFK2A331AM

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード65213139品番EEEFK2A331AM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369
仕様FK高温リフローシリーズ. パナソニックFKシリーズタイプV電解コントローラは、+105 ℃で5000時間の長寿命を誇ります。 これらの電解コンデンサは、高いリフロー温度に耐えます。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型 低ESR 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。 FKシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)18(Dia.)×16.5直径(Φmm)18高さ(mm)16.5規格自動車:AEC-Q200電圧(V)100dc寿命2000h静電容量330μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする