曜日別特売
333P1 小型アームストッパー(小) 333P1 末広金具(SUEHIRO) 65214373

※商品画像

333P1 小型アームストッパー(小) 333P1 末広金具(SUEHIRO) 65214373
333P1 小型アームストッパー(小) 333P1 末広金具(SUEHIRO) 65214373

小型アームストッパー(小) 333P1

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
タイプ
内容量1個注文コード65214373品番333P1
参考基準価格(税別)¥1,560販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
付属品ナベビス(M4×10)4本材質SUS304タイプ寸法L(mm)131.3寸法L1(mm)14寸法L3(mm)20仕上電解研磨寸法T1(mm)29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする