※商品画像
末広金具(SUEHIRO)
小型アームストッパー(小) 333P1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
タイプ
左
右
左
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65214389
品番
333P1
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
付属品
ナベビス(M4×10)4本
材質
SUS304
タイプ
左
寸法L(mm)
131.3
寸法L1(mm)
14
寸法L3(mm)
20
仕上
電解研磨
寸法T1(mm)
29