曜日別特売
ERA6AEB153V Panasonic SMDレジスタ, 15kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB153V Panasonic(パナソニック) 65220796

Panasonic SMDレジスタ, 15kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB153V

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
65220796
品番
ERA6AEB153V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥99
販売価格(税別)
¥90
仕様
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩ. パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力0.125 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。
規格
自動車:AEC-Q200
シリーズ
ERA
抵抗(kΩ)
15
定格電力(W)
0.125
許容差
±0.1%
温度係数
±25ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ/ケース
0805 (2012M)
テクノロジー
薄膜
最大動作温度(℃)
155
最小動作温度(℃)
-55

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする