曜日別特売
TQ2SA-24V-Z Panasonic リレー 24V dc, 2c接点 表面実装タイプ Panasonic(パナソニック) 65224138

Panasonic リレー 24V dc, 2c接点 表面実装タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65224138品番TQ2SA-24V-Z
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419
取付方式表面実装接点構成DPDTコイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応スイッチング電流(mA)8.3ラッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする