曜日別特売
EEUTP1E202S Panasonic コンデンサ 2000μF, ,25V dc, EEUTP1E202S Panasonic(パナソニック) 65224978

Panasonic コンデンサ 2000μF, ,25V dc, EEUTP1E202S

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
65224978
品番
EEUTP1E202S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
¥879
仕様
TPシリーズ. +125 ℃で2000~5000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 耐久性は、+135 ℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)です。 高周波において、TAシリーズより約20 → 40 %高いリップル電流を供給します。. 小型 パナソニックTAシリーズより小型 AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命. 用途. パナソニックのTPシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。
寸法(mm)
16(Dia.)×20
直径(Φmm)
16
高さ(mm)
20
規格
自動車:AEC-Q200
電圧(V)
25dc
静電容量
2000μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
ラジアル、 スルーホール
テクノロジー
アルミ電解
最大動作温度(℃)
135
最小動作温度(℃)
-40
リード間隔(mm)
7.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする