仕様UL / CSA. TX2シリーズ. この表面実装型基板用リレーは、2 Aの最大許容電流と高い耐電圧です。. 高い耐サージ電圧と耐電圧 高耐振性・高耐衝撃性 密閉構造で自動洗浄可能 スルーホールタイプについては ; 品番178-1918 品番178-1918 を参照 通信機器、計測機器、セキュリティ機器、医療機器などに最適寸法(mm)15×8.2×7.4高さ(mm)8.2取付方式表面実装奥行(mm)7.4接点構成DPDT寿命100000 (電気)サイクル、100000000 (機械)サイクルコイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ表面実装スイッチング電流(A)2最大スイッチング電流(DC A)2最大スイッチング電圧(DC V)220最大スイッチング電源(DC W)60ラッチなし