Panasonic(パナソニック)
Panasonic シグナルリレー DPDT 5V dc G6K
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
UL / CSA. TX2シリーズ. この表面実装型基板用リレーは、2 Aの最大許容電流と高い耐電圧です。. 高い耐サージ電圧と耐電圧 高耐振性・高耐衝撃性 密閉構造で自動洗浄可能 スルーホールタイプについては ; 品番178-1918 品番178-1918 を参照 通信機器、計測機器、セキュリティ機器、医療機器などに最適
注文コード
65225215
品番
TX2SA-5V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
UL / CSA. TX2シリーズ. この表面実装型基板用リレーは、2 Aの最大許容電流と高い耐電圧です。. 高い耐サージ電圧と耐電圧 高耐振性・高耐衝撃性 密閉構造で自動洗浄可能 スルーホールタイプについては ; 品番178-1918 品番178-1918 を参照 通信機器、計測機器、セキュリティ機器、医療機器などに最適
長さ(mm)
15
寸法(mm)
15×8.2×7.4
高さ(mm)
8.2
取付方式
表面実装
奥行(mm)
7.4
シリーズ
G6K
接点構成
DPDT
コイル電圧(V)
5/dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
アプリケーション
高電圧
ターミナルタイプ
表面実装
最大スイッチング電流(DC A)
2
最大スイッチング電圧(DC V)
220
コイル電力(mW)
140