曜日別特売
EEUFR1E471Y Panasonic コンデンサ 470μF, ,25V dc, EEUFR1E471Y Panasonic(パナソニック) 65231716

Panasonic コンデンサ 470μF, ,25V dc, EEUFR1E471YEEUFR1E471Y

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1袋(25個)
注文コード
65231716
品番
EEUFR1E471Y
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,498円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398
仕様
Panasonic 電解コンデンサPanasonic FR シリーズの電解コンデンサは、 470 μ F の静電容量を備え、スルーホール実装で動作します。直径 8 mm 、高さ 15 mm 、リードピッチ 3.5 mm となっています。この極性コンデンサはアルミ製で、ボディ形状はラジアルリードタイプです。25 V dc の電圧と 1240 mA のリップル電流が必要です。特長と利点、耐久性は 5000 時間 ~ 10000 時間 (105 ° C) です 、漏洩電流は 1 μ A です 、寿命: 1000 時間 、 低ESR 、動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C用途、コンピュータのマザーボード 、 家庭用電気機器 、 電源
寸法(mm)
8(Dia.)×15
直径(Φmm)
8
高さ(mm)
15
電圧(V)
25dc
寿命
1000h
許容差
±20%
静電容量
470μF
誘電正接
0.14%
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
ラジアル、 スルーホール
テクノロジー
アルミ電解
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする