Panasonic(パナソニック)
抵抗器, 200mΩ, 1020, 1W
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(20個)
注文コード
65232434
品番
ERJB1CFR20U
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
定格電力(W)
1
抵抗(MΩ)
200
許容差
±1%
パッケージ/ケース
1020
テクノロジー
厚膜