商品レビューを投稿する内容量1個仕様UL、CSA、TUV. JVNシリーズリレー. この基板実装パワーリレーはコンパクトかつフラットで、わずか10.9 mmの高さです。また、この基板実装リレーは大容量と高感度を実現し、大型で厚い端子で接触端子の熱を抑制できます。. 高さ10.9 mmのコンパクトでフラットなデザイン 16 Aの大容量 200 mWの高感度 厚い接触端子により、大電流が発生したときに約28 ℃ (62 °F) (標準電流: 16 A)になるまで、端子の温度上昇を制限注文コード65233658品番JVN1A-12V-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。